Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 378 polvisuojat saranoitu Pu-geeli 1 koko - 1 pari | AE7NJT 5ZPJ6

CLC 378 polvisuojat, saranoitu pu-geeli, 1 koko - 1 pari

Varastossa
Tuote: AE7NJT Malli: 378Ristiviite: 5ZPJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliTPE
SulkemistyyppiPikavapautus
VäriMusta
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaaliPU-vaahto
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoNA
HihnamateriaaliNailonia ja joustavaa
TyyliStabilointiaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyynyn materiaaliTyyliHinta
CLC 372 polvisuojat pehmeä polyuretaanigeeli 1 koko - 1 pari | AE7NJP 5ZPJ3 372MustaPU-geeliLiukumaton€66.15
CLC 375 Polvisuojat Swivel Pu Gel 1 koko - 1 pari | AE7NJQ 5ZPJ4 375HarmaaPU-geeliKääntyvä€64.18
CLC 376 polvisuojien tukijalka Pu-geeli 1 koko - 1 pari | AE7NJR 5ZPJ5 376HarmaaPU-vaahtoStabilointiaine€80.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 378 polvisuojat, saranoitu pu-geeli, 1 koko - 1 pari
€99.12 / yksikkö