Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 1505 -työkalupussi 10 taskua 7-1 / 2 x 6-1 / 4 x 11 tuumaa | AB7KCB 23NJ23

CLC 1505 työkalupussi 10 taskua 7-1/2 x 6-1/4 x 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7KCB Malli: 1505Ristiviite: 23NJ23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi
VäriMusta
Syvyys6-1 / 4 "
Sopii vyöihin3 sisään.
Korkeus11 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut10
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi4202927000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysMateriaaliTaskutLeveysHinta
CLC W500 -työkalupussin päänahkainen 6 taskua AA6CBX 13R626 W500Rusketus5"Yläosa nahkaa65"€47.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 1505 työkalupussi 10 taskua 7-1/2 x 6-1/4 x 11 tuumaa
€58.85 / yksikkö