Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLASSIC ALUSTAT CLCU75-3 Arkkitehtoninen suljetun kierron lämmitin | AD8XWH 4NHY3

CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-3 arkkitehtoninen suljetun kierron lämmitin

Varastossa
Tuote: AD8XWH Malli: CLCU75-3Ristiviite: 4NHY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic jalkalistat
VäriValkoinen
Syvyys3.875 "
Korkeus10 "
KoteloAlumiini
Pituus36.75 "
AsennustyyppiLattia (päätykorkit eivät sisälly toimitukseen)
Ensisijainen sovellusarkkitehtoninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5945
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asumistyyli (perinteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennustyyppiHinta
CLASSIC ALUSTAT CLCU75-8 Arkkitehtoninen suljetun kierron lämmitin Valkoinen | AD8XWC 4NHX7 CLCU75-896.75 "Lattia€558.81
Tarjouspyyntö
CLASSIC ALUSTAT CLCU75-7 Arkkitehtoninen suljetun kierron lämmitin Valkoinen | AD8XWD 4NHX8 CLCU75-784.75 "Lattia€486.54
Tarjouspyyntö
CLASSIC ALUSTAT CLCU75-6 Arkkitehtoninen suljetun kierron lämmitin Valkoinen | AD8XWE 4NHX9 CLCU75-672.75 "Lattia€426.37
Tarjouspyyntö
CLASSIC ALUSTAT CLCU75-5 Arkkitehtoninen suljetun kierron lämmitin Valkoinen | AD8XWF 4NHY1 CLCU75-560.75 "Lattia€360.05
CLASSIC ALUSTAT CLCU75-4 Arkkitehtoninen suljetun kierron lämmitin Valkoinen | AD8XWG 4NHY2 CLCU75-448.75 "Lattia€285.40
CLASSIC ALUSTAT CLCU75-2 Arkkitehtoninen suljetun kierron lämmitin | AD8XWJ 4NHY4 CLCU75-224.75 "Lattia€130.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-3 arkkitehtoninen suljetun kierron lämmitin
€208.33 / yksikkö