CLAMPCO 94158-0398 Jousikuormitettu puristin, Heavy Duty, 3.98 x 3.76 x 4.11 tuuman koko, PK 25

Tuote: CE6ZKM Malli: 94158-0398
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikiinnike
Max. Halkaisija4.11 "
Pienin Dia.3.76 "
Nimellishalkaisija3.98 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 94158-0234 Jousikiristin, Heavy Duty, 2.34 X 2.15 X 2.5 tuuman koko, PK 25 | CE6ZKG 94158-02342.5 "2.34 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94158-0284 Jousikiristin, Heavy Duty, 2.84 X 2.65 X 3 tuuman koko, PK 25 | CE6ZKH 94158-02843"2.84 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94158-0325 Jousikiristin, Heavy Duty, 3.25 X 3.03 X 3.38 tuumaa, PK 25 | CE6ZKJ 94158-03253.38 "3.25 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94158-0375 Jousikiristin, Heavy Duty, 3.75 X 3.53 X 3.88 tuuman koko, PK 25 | CE6ZKK 94158-03753.88 "3.75 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94158-0378 Jousikiristin, Heavy Duty, 3.78 X 3.56 X 3.91 tuuman koko, PK 25 | CE6ZKL 94158-03783.91 "3.78 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94158-0400 Jousikiristin, Heavy Duty, 4 X 3.78 X 4.13 tuumaa, PK 25 | CE6ZKN 94158-04004.13 "4"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94158-0411 Jousikuormitettu puristin, Heavy Duty, 4.11 X 3.89 X 4.24 tuuman koko, PK 25 | CE6ZKP 94158-04114.24 "4.11 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 94158-0398 Jousikuormitettu puristin, Heavy Duty, 3.98 x 3.76 x 4.11 tuuman koko, PK 25