CLAMPCO 94106-0700 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, SS, 7 x 6.78 x 7.09 tuuman koko, PK 25

Tuote: CE6ZEC Malli: 94106-0700
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Kaistanleveys0.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Halkaisija7.09 "
Pienin Dia.6.78 "
Nimellishalkaisija7"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 94106-0125 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, SS, 1.25 x 1.11 x 1.25 tuuman koko, PK 25 | CE6ZCY 94106-01251.25 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94106-0150 Vannepuristin, Standardi T-pulttirakenne, SS, 1.5 X 1.36 X 1.5 tuuman koko, PK 25 | CE6ZCZ 94106-01501.5 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94106-0162 Vannepuristin, Standardi T-pulttirakenne, SS, 1.62 X 1.48 X 1.62 tuuman koko, PK 25 | CE6ZDA 94106-01621.62 "1.62 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94106-0175 Vannepuristin, Standardi T-pulttirakenne, SS, 1.75 X 1.62 X 1.87 tuuman koko, PK 25 | CE6ZDB 94106-01751.87 "1.75 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94106-0188 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, SS, 1.88 x 1.75 x 2 tuumaa, PK 25 | CE6ZDC 94106-01882"1.88 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94106-0200 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, SS, 2 x 1.87 x 2.12 tuumaa, PK 25 | CE6ZDD 94106-02002.12 "2"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94106-0212 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, SS, 2.12 x 1.93 x 2.24 tuuman koko, PK 25 | CE6ZDE 94106-02122.24 "2.12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 94106-0700 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, SS, 7 x 6.78 x 7.09 tuuman koko, PK 25