CLAMPCO 94100-0250 nauhapuristin, vakio T-pultti, sinkitty, koko 2.5 x 2.31 x 2.62 tuumaa, PK 25 | CE6YZK

CLAMPCO 94100-0250 nauhapuristin, tavallinen T-pultti, sinkitty, koko 2.5 x 2.31 x 2.62 tuumaa, PK 25

Tuote: CE6YZK Malli: 94100-0250
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Kaistanleveys0.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Max. Halkaisija2.62 "
Pienin Dia.2.31 "
Nimellishalkaisija2.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Clampco 94100-0250 -nauhapuristin soveltuu tiiviiden liitäntöjen aikaansaamiseen keskisuurissa ja raskaissa sovelluksissa, kuten kanavajärjestelmissä, lääketieteellisissä laitteissa, esipuhdistimissa, kastelujärjestelmissä ja pussisuodattimissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pyöristetty nauhareuna, joka suojaa pehmeitä letkumateriaaleja letkun puremiselta.
  • Se on valmistettu 300-sarjan ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa korkean vetolujuuden, kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • T-pulttirakenne varmistaa tasaisen kiristysvoiman 360 asteen tiivistämiseen, kun sitä käytetään voimakkaassa tärinässä tai suuriläpimittaisissa sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kelluvan sillan suunnittelun tarkoitus?

A. Kelluvan sillan rakenne varmistaa puristimen ohjatun kiristyksen letkun rypistymisen ja sitä seuraavan vuotamisen estämiseksi.

K. Onko tämä puristin korroosionkestävä?

V. Kyllä, puristin on sinkitty antamaan ylivertaisen suojan hapettumiseen liittyviltä vaurioilta, kuten ruosteelta tai korroosiolta.

K. Mikä on nilkka?

A. T-pulttipuristimessa on ontto D-muotoinen nivel, joka vähentää pulttiin ja puristettuun niveleen kohdistuvaa vetovoimaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 94100-0125 nauhapuristin, vakio T-pultti, sinkitty, koko 1.25 x 1.11 x 1.25 tuumaa, PK 25 | CE6YZA 94100-01251.25 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0150 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, sinkitty, 1.5 x 1.36 x 1.5 tuumaa, PK 25 | CE6YZB 94100-01501.5 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0162 nauhapuristin, vakio T-pultti, sinkitty, 1.62 x 1.48 x 1.62 tuuman koko, PK 25 | CE6YZC 94100-01621.62 "1.62 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0175 nauhapuristin, vakio T-pultti, sinkitty, 1.75 x 1.62 x 1.87 tuuman koko, PK 25 | CE6YZD 94100-01751.87 "1.75 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0188 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, sinkitty, 1.88 x 1.75 x 2 tuumaa, PK 25 | CE6YZE 94100-01882"1.88 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0200 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, sinkitty, 2 x 1.87 x 2.12 tuumaa, PK 25 | CE6YZF 94100-02002.12 "2"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0212 nauhapuristin, vakio T-pultti, sinkitty, koko 2.12 x 1.93 x 2.24 tuumaa, PK 25 | CE6YZG 94100-02122.24 "2.12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 94100-0250 nauhapuristin, tavallinen T-pultti, sinkitty, koko 2.5 x 2.31 x 2.62 tuumaa, PK 25