CLAMPCO 94100-0125 nauhapuristin, vakio T-pultti, sinkitty, koko 1.25 x 1.11 x 1.25 tuumaa, PK 25 | CE6YZA

CLAMPCO 94100-0125 nauhapuristin, tavallinen T-pultti, sinkitty, koko 1.25 x 1.11 x 1.25 tuumaa, PK 25

Tuote: CE6YZA Malli: 94100-0125
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Kaistanleveys0.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Max. Halkaisija1.25 "
Pienin Dia.1.11 "
Nimellishalkaisija1.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 94100-0150 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, sinkitty, 1.5 x 1.36 x 1.5 tuumaa, PK 25 | CE6YZB 94100-01501.5 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0162 nauhapuristin, vakio T-pultti, sinkitty, 1.62 x 1.48 x 1.62 tuuman koko, PK 25 | CE6YZC 94100-01621.62 "1.62 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0175 nauhapuristin, vakio T-pultti, sinkitty, 1.75 x 1.62 x 1.87 tuuman koko, PK 25 | CE6YZD 94100-01751.87 "1.75 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0188 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, sinkitty, 1.88 x 1.75 x 2 tuumaa, PK 25 | CE6YZE 94100-01882"1.88 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0200 nauhapuristin, vakiomuotoinen T-pultti, sinkitty, 2 x 1.87 x 2.12 tuumaa, PK 25 | CE6YZF 94100-02002.12 "2"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0212 nauhapuristin, vakio T-pultti, sinkitty, koko 2.12 x 1.93 x 2.24 tuumaa, PK 25 | CE6YZG 94100-02122.24 "2.12 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94100-0225 nauhapuristin, vakio T-pultti, sinkitty, 2.25 x 2.06 x 2.37 tuuman koko, PK 25 | CE6YZH 94100-02252.37 "2.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 94100-0125 nauhapuristin, tavallinen T-pultti, sinkitty, koko 1.25 x 1.11 x 1.25 tuumaa, PK 25