Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 17401562 Kartiopituus pora Suora huilu 5/32 tuumaa | AH9THC 41AM20

CJT KOOLCARB 17401562 Kartiopituuspora Suora huilu 5/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9THC Malli: 17401562Ristiviite: 41AM20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1562
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko5 / 32 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus2 7 / 32 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus4 21 / 32 "
Pistekulma125 Tutkinnot
Pistetyyppi4 kasvot ohennettu
Varsi Dia.5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0145
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CJT KOOLCARB 17401250 Kartiopituus pora Suora huilu 1/8 tuumaa | AH9TGZ 41AM17 174012500.1250Murto-tuuma1 13 / 16 "4.25 "1 / 8 "€247.73
CJT KOOLCARB 17401406 Kartiopituus pora Suora huilu 9/64 tuumaa | AH9THB 41AM19 174014060.1406Murto-tuuma2"4.437 "9 / 64 "€263.88
CJT KOOLCARB 17401575 Kartioporainen suora huilu 4.00mm | AH9THD 41AM21 174015750.1575metrinen56.3mm118.2mm4.00mm€263.96
CJT KOOLCARB 17401719 Kartiopituus pora Suora huilu 125 astetta | AH9THE 41AM22 174017190.1719Murto-tuuma2.437 "4 21 / 32 "11 / 64 "€263.88
CJT KOOLCARB 17401772 Kartiomittainen pora Suora huilu 4.50mm | AH9THF 41AM23 174017720.1772metrinen66.7mm127mm4.50mm€263.88
CJT KOOLCARB 17401875 Kartiopituus pora Suora huilu 3/16 tuumaa | AH9THG 41AM24 174018750.1875Murto-tuuma2.625 "5"3 / 16 "€263.96
CJT KOOLCARB 17401969 Kartiomittainen pora Suora huilu 5.00mm | AH9THH 41AM25 174019690.1969metrinen72.28mm133.3mm5.00mm€263.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 17401562 Kartiopituuspora Suora huilu 5/32 tuumaa
€263.96 / yksikkö