Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 12903320 Lentokoneen jatkopora Q | AH9RRL 41AH79

CJT KOOLCARB 12903320 Lentokoneen jatkopora Q

Varastossa
Tuote: AH9RRL Malli: 12903320Ristiviite: 41AH79

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.3320
Mitan tyyppiKirje
Poranterän kokoQ
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus3.437 "
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus12 "
Pistekulma135 Tutkinnot
Pistetyyppi4 Fasetti NASP3
Varsi Dia.0.332 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusVarsi Dia.Hinta
CJT KOOLCARB 12901160 Ilma-aluksen pora # 32 | AH9RNV 41AH18 129011600.1160Johdin1.625 "0.116 "€46.97
CJT KOOLCARB 12901200 Ilma-aluksen pora # 31 | AH9RNW 41AH19 129012000.1200Johdin1.625 "0.120 "€41.28
CJT KOOLCARB 12901250 Lentokoneen jatkopora 1/8 tuumaa 135 astetta | AH9RNX 41AH20 129012500.1250Murto-tuuma1.625 "1 / 8 "€34.32
CJT KOOLCARB 12901285 Ilma-aluksen porakone # 30 | AH9RNY 41AH21 129012850.1285Johdin1.625 "0.129 "€48.08
CJT KOOLCARB 12901360 Ilma-aluksen porakone # 29 | AH9RNZ 41AH22 129013600.1360Johdin2"0.136 "€46.88
CJT KOOLCARB 12901405 Ilma-aluksen porakone # 28 | AH9RPA 41AH23 129014050.1405Johdin2"0.141 "€46.48
CJT KOOLCARB 12901406 Ilma-aluksen pora 1/8 tuumaa | AH9RPB 41AH24 129014060.1250Murto-tuuma2"1 / 8 "€36.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 12903320 Lentokoneen jatkopora Q
€70.06 / yksikkö