Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 12001100 Jobber -poranterän langan koko # 35 118 astetta | AH9RAE 41AE25

CJT KOOLCARB 12001100 Jobber-poranterä langan koko #35 118 astetta

Varastossa
Tuote: AH9RAE Malli: 12001100Ristiviite: 41AE25

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1100
Mitan tyyppiJohdin
Poranterän koko#35
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1.625 "
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus2.75 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiCam helpottunut
Varsi Dia.0.11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CJT KOOLCARB 12000980 Jobber-poranterän langan koko # 40 118 astetta | AH9QZY 41AE19 120009800.0980Johdin1.625 "2.75 "0.098 "€26.60
CJT KOOLCARB 12000995 Jobber-poranterän langan koko # 39 118 astetta | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Johdin1.625 "2.75 "0.1 "€26.01
CJT KOOLCARB 12001015 Jobber -poranterän langan koko # 38 118 astetta | AH9RAA 41AE21 120010150.1015Johdin1.625 "2.75 "0.102 "€27.76
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber -poranterän johtimen koko # 37 118 astetta | AH9RAB 41AE22 120010400.1040Johdin1.625 "2.75 "0.104 "€26.01
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber-poranterän langan koko # 36 118 astetta | AH9RAC 41AE23 120010650.1065Johdin1.625 "2.75 "0.107 "€29.56
CJT KOOLCARB 12001094 Jobber -poranterä 7/64 tuumaa 118 astetta | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Murto-tuuma1.625 "2.75 "7 / 64 "€27.14
CJT KOOLCARB 12001110 Jobber -poranterän johtimen koko # 34 118 astetta | AH9RAF 41AE26 120011100.1110Johdin1.625 "2.75 "0.111 "€27.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 12001100 Jobber-poranterä langan koko #35 118 astetta
€28.91 / yksikkö