Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRONOMITE LABS M-40EW-208 Silmienhuuhteluvedenlämmitin Säiliötön 208v 8320w | AE8LPQ 6DXT4

CHRONOMITE LABS M-40EW-208 Silmienhuuhteluvedenlämmitin Tankless 208v 8320w

Varastossa
Tuote: AE8LPQ Malli: M-40EW-208Ristiviite: 6DXT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€593.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankless vedenlämmitin
Tuloliitäntä3/8 "pakkaus
Maks. Vahvistimet40
Min. Virtauksen aktivointi1.50 gpm
Kokonaissyvyys2.75 "
Kokonaiskorkeus6.25 "
kokonaisleveys10.75 "
Jännite208
Veden ulostulolämpötila84 Tutkinnot
Teho8320

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRONOMITE LABS M-40EW-208 Silmienhuuhteluvedenlämmitin Tankless 208v 8320w
€593.28 / yksikkö