CHRISLYNN 87930 Kokonaiskierteen korjaussarja, Metric, Lukolla | AF9PPQ 30PH40

CHRISLYNN 87930 Kokonaiskierteen korjaussarja, Metrinen, Lukolla

Varastossa
Tuote: AF9PPQ Malli: 87930Ristiviite: 30PH40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,126.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreosa
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 87915 Metric Master Kit, (1 kpl)
    • 87916 Metric Fine Master Kit, (1 kpl)
    • 87917 Metric Range Kit, (1 kpl)
    • 87918 Metric Fine Kit, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 87930 Kokonaiskierteen korjaussarja, Metrinen, Lukolla
€3,126.39 / yksikkö