CHRISLYNN 87923 Total Thread Repair Kit, Imperial, ilman lukkoa, 4 kpl | AF9PPM 30PH37

CHRISLYNN 87923 Kokonaiskierteen korjaussarja, Imperial, ilman lukkoa, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AF9PPM Malli: 87923Ristiviite: 30PH37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,355.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreosa
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.79
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 87910 UNC Master Kit, (1 kpl)
    • 87911 UNF Master Kit, (1 kpl)
    • 87912 Sarjasarja, (1 kpl)
    • 87913 Master Kit, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 87923 Kokonaiskierteen korjaussarja, Imperial, ilman lukkoa, 4 kpl
€3,355.70 / yksikkö