Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84940 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 1 9/32 tuuman pora, 3.75 tuuman pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AG9AYC Malli: 84940Ristiviite: 3585-20CN-3750 / MS21209-C2030 / 13206

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 9 / 32 "
Lisää pituus3.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 1 / 4-7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3585-20CN-3750
    • Sotilastandardien ristiviite: MS21209-C2030
    • Recoil-ristiviite: 13206

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84940 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 1 9/32 tuuman pora, 3.75 tuuman pituus, 5PK
€30.66 /pakkaus