Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84900 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 3/32 tuuman pora, 0.258 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9AXF Malli: 84900Ristiviite: 3585-02CN-0258 / MS21209-C0230 / 13526

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko3 / 32 "
Lisää pituus0.258 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3585-02CN-0258
    • Sotilastandardien ristiviite: MS21209-C0230
    • Recoil-ristiviite: 13526

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84900 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 3/32 tuuman pora, 0.258 tuuman pituus, 100PK
€15.17 /pakkaus