CHRISLYNN 84876 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 23/32 Inch Drill, 45Mm Length, 15PK | CF4QXG

CHRISLYNN 84876 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 23/32 tuuman pora, 45 mm:n pituus, 15 PK

Tuote: CF4QXG Malli: 84876

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko23 / 32 "
Lisää pituus45mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM18 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84876 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 23/32 tuuman pora, 45 mm:n pituus, 15 PK