Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84870 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 31/64 tuuman pora, 30Mm pituus, 50PK | AG9AWY 5145-12CN-300 / MA3329-263 / 17125

CHRISLYNN 84870 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/64 tuuman pora, 30 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AWY Malli: 84870Ristiviite: 5145-12CN-300 / MA3329-263 / 17125

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko31 / 64 "
Lisää pituus30mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM12 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5145-12CN-300
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-263
    • Recoil-ristiviite: 17125

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84870 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/64 tuuman pora, 30 mm:n pituus, 50 PK
€15.64 /pakkaus