Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84819 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 21/64 tuuman pora, 0.781 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9AVJ Malli: 84819Ristiviite: 3591-5CN-0781 / MS21209-F5-25 / 14055

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus0.781 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko5 / 16-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3591-5CN-0781
    • Sotilastandardin ristiviite: MS21209-F5-25
    • Recoil-ristiviite: 14055

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84819 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 21/64 tuuman pora, 0.781 tuuman pituus, 100PK
€15.20 /pakkaus