CHRISLYNN 84785 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 31/32 tuuman pora, 48Mm pituus, 15PK | CF4QYN

CHRISLYNN 84785 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/32 tuuman pora, 48 mm:n pituus, 15 PK

Tuote: CF4QYN Malli: 84785
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko31 / 32 "
Lisää pituus48mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM24 x 1.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84785 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/32 tuuman pora, 48 mm:n pituus, 15 PK