Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84728 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 37/64 tuuman pora, 1.125 tuuman pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9ARX Malli: 84728Ristiviite: 3591-9CN-1125 / MS21209-F9-20 / 14094

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko37 / 64 "
Lisää pituus1.125 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko9 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3591-9CN-1125
    • Sotilastandardin ristiviite: MS21209-F9-20
    • Recoil-ristiviite: 14094

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84728 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 37/64 tuuman pora, 1.125 tuuman pituus, 50PK
€16.00 /pakkaus