Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84657 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 1/4 tuuman pora, 9Mm Pituus, 100PK | AG9AQA 4184-6CN-90 / MA3329-156 / 15063

CHRISLYNN 84657 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 1/4 tuuman pora, 9 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AQA Malli: 84657Ristiviite: 4184-6CN-90 / MA3329-156 / 15063

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 / 4 "
Lisää pituus9mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-6CN-90
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-156
    • Recoil-ristiviite: 15063

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84657 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 1/4 tuuman pora, 9 mm:n pituus, 100 PK
€14.72 /pakkaus