Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84570 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 31/64 Inch Drill, 12Mm Length, 50PK | AG9AML 5145-12CN-120 / MA3329-113 / 17122

CHRISLYNN 84570 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/64 tuuman pora, 12 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AML Malli: 84570Ristiviite: 5145-12CN-120 / MA3329-113 / 17122

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko31 / 64 "
Lisää pituus12mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM12 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5145-12CN-120
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-113
    • Recoil-ristiviite: 17122

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84570 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/64 tuuman pora, 12 mm:n pituus, 50 PK
€15.20 /pakkaus