Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84562 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 3/8 Inch Drill, 9Mm Length, 100PK | AG9AMF

CHRISLYNN 84562 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 3/8 tuuman pora, 9 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AMF Malli: 84562

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko3 / 8 "
Lisää pituus9mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM9 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84562 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 3/8 tuuman pora, 9 mm:n pituus, 100 PK
€14.95 /pakkaus