Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-32-00 Top Platform Clamp Alumiini 3/4 tuuman halkaisija | AH8EGC 38MW93

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-32-00 ylätasokiinnike alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8EGC Malli: 075-765-32-00Ristiviite: 38MW93

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€40.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTop Platform Clamp
MateriaaliAlumiini
Akselin dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-32-00 ylätasokiinnike alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa
€40.65 / yksikkö