Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84544 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 1 17/32 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AG9ALT Malli: 84544Ristiviite: 3585-24CN-1500 / MS21209-C2410 / 13242

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 17 / 32 "
Lisää pituus1.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 1 / 2-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3585-24CN-1500
    • Sotilastandardien ristiviite: MS21209-C2410
    • Recoil-ristiviite: 13242

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84544 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 1 17/32 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 5PK
€37.16 /pakkaus