Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84527 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 19/32 tuuman pora, 0.562 tuuman pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9AKZ Malli: 84527Ristiviite: 3585-9CN-0562 / MS21209-C9-10 / 13092

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko19 / 32 "
Lisää pituus0.562 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko9 / 16-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3585-9CN-0562
    • Sotilastandardien ristiviite: MS21209-C9-10
    • Recoil-ristiviite: 13092

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84527 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 19/32 tuuman pora, 0.562 tuuman pituus, 50PK
€16.68 /pakkaus