Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84335 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 1 1/32 tuuman pora, 2.5 tuuman pituus, 15PK

Varastossa
Tuote: AG9AFG Malli: 84335Ristiviite: 1185-16CN-2500 / MS122210 / 3165

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko1 1 / 32 "
Lisää pituus2.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1185-16CN-2500
    • Sotilastandardin ristiviite: MS122210
    • Recoil-ristiviite: 3165

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84335 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 1 1/32 tuuman pora, 2.5 tuuman pituus, 15PK
€12.37 /pakkaus