Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84244 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 1 17/32 tuuman pora, 3 tuuman pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AG9ACQ Malli: 84244Ristiviite: 1185-24CN-3000 / MS122174 / 3244

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko1 17 / 32 "
Lisää pituus3"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 1 / 2-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1185-24CN-3000
    • Sotilastandardin ristiviite: MS122174
    • Recoil-ristiviite: 3244

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84244 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 1 17/32 tuuman pora, 3 tuuman pituus, 5PK
€36.37 /pakkaus