Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84169 Tarkkuussisä, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavara, 31/64 tuuman pora, 18 mm pituus, 50 PK | AG9AAK 4649-12CN-180 / MA3279-162 / 8123

CHRISLYNN 84169 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 31/64 tuuman pora, 18 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AAK Malli: 84169Ristiviite: 4649-12CN-180 / MA3279-162 / 8123

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko31 / 64 "
Lisää pituus18mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM12 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4649-12CN-180
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-162
    • Recoil-ristiviite: 8123

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84169 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 31/64 tuuman pora, 18 mm:n pituus, 50 PK
€15.13 /pakkaus