Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84162 Precision Insert, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavarana, 3/8 tuuman pora, 13.5 mm pituus, 100 PK | AG9AAD 1084-9CN-135 / 5093

CHRISLYNN 84162 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 3/8 tuuman pora, 13.5 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AAD Malli: 84162Ristiviite: 1084-9CN-135 /5093

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko3 / 8 "
Lisää pituus13.5mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoX 9 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1084-9CN-135
    • Recoil-ristiviite: 5093

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84162 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 3/8 tuuman pora, 13.5 mm:n pituus, 100 PK
€14.91 /pakkaus