Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84155 Precision Insert, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavara, 11/64 tuuman pora, pituus 6 mm, 100 PK | AG8ZZX 1084-4CN-60 / MA3279-154 / 5043

CHRISLYNN 84155 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 11/64 tuuman pora, 6 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG8ZZX Malli: 84155Ristiviite: 1084-4CN-60 / MA3279-154 / 5043

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko11 / 64 "
Lisää pituus6mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1084-4CN-60
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-154
    • Recoil-ristiviite: 5043

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84155 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 11/64 tuuman pora, 6 mm:n pituus, 100 PK
€14.60 /pakkaus