Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84136 Vapaasti juokseva sisäosa, Unf, Bulkki, 1 1/64 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 15PK

Varastossa
Tuote: AG8ZZF Malli: 84136Ristiviite: 1191-161CN-1500 / MS124691 / 4163

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko1 1 / 64 "
Lisää pituus1.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1191-161CN-1500
    • Sotilastandardin ristiviite: MS124691
    • Recoil-ristiviite: 4163

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84136 Vapaasti juokseva sisäosa, Unf, Bulkki, 1 1/64 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 15PK
€19.41 /pakkaus