Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84122 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 29/64 tuuman pora, 0.656 tuuman pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG8ZYR Malli: 84122Ristiviite: 1185-7CN-0656 / MS122124 / 3073

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko29 / 64 "
Lisää pituus0.656 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko7 / 16-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1185-7CN-0656
    • Sotilastandardin ristiviite: MS122124
    • Recoil-ristiviite: 3073

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84122 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 29/64 tuuman pora, 0.656 tuuman pituus, 50 PK
€15.16 /pakkaus