Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84034 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unf, Bulkki, 57/64 tuuman pora, 0.875 tuuman pituus, 15PK

Varastossa
Tuote: AG8ZWC Malli: 84034Ristiviite: 1191-14CN-0875 / MS124664 / 4142

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko57 / 64 "
Lisää pituus0.875 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko7 / 8-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1191-14CN-0875
    • Sotilastandardin ristiviite: MS124664
    • Recoil-ristiviite: 4142

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84034 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unf, Bulkki, 57/64 tuuman pora, 0.875 tuuman pituus, 15PK
€18.33 /pakkaus