Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83634 Precision British Thread Insert, Bsf, 57/64 tuuman pora, 1.312 tuuman pituus, 4PK | AF9PNZ 30PH25

CHRISLYNN 83634 Precision British Thread Insert, Bsf, 57/64 tuuman pora, 1.312 tuuman pituus, 4PK

Varastossa
Tuote: AF9PNZ Malli: 83634Ristiviite: 30PH25

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSF-kierre
Poran koko57 / 64 "
Lisää pituus1.312 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko7/8-11 BSF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83634 Precision British Thread Insert, Bsf, 57/64 tuuman pora, 1.312 tuuman pituus, 4PK
€75.92 /pakkaus