Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83621 Precision British Thread Insert, Bsf, W-tuumainen pora, 0.562 tuuman pituus, 10PK | AF9PNU 30PH20

CHRISLYNN 83621 Precision British Thread Insert, Bsf, W-tuumainen pora, 0.562 tuuman pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AF9PNU Malli: 83621Ristiviite: 30PH20

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€50.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSF-kierre
Poran kokoW
Lisää pituus0.562 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko3/8-20 BSF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83621 Precision British Thread Insert, Bsf, W-tuumainen pora, 0.562 tuuman pituus, 10PK
€50.48 /pakkaus