Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83305-1.5L Precision 8 Pitch lukitussisä, 1 5/8 tuuman pora, 2.438 tuuman pituus | AF9PGF 30PF47

CHRISLYNN 83305-1.5L Precision 8 Pitch lukitussisäke, 1 5/8 tuuman pora, 2.438 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF9PGF Malli: 83305-1.5LRistiviite: 30PF47

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 5 / 8 "
Lisää pituus2.438 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 5 / 8-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83305-1.5L Precision 8 Pitch lukitussisäke, 1 5/8 tuuman pora, 2.438 tuuman pituus
€121.43 / yksikkö