Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83304-1.5 Precision 8 Pitch vapaasti kulkeva sisäosa, 1 1/2 tuuman pora, 2.25 tuuman pituus | AF9PFH 30PF26

CHRISLYNN 83304-1.5 Precision 8 Pitch vapaasti juokseva sisäosa, 1 1/2 tuuman pora, 2.25 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF9PFH Malli: 83304-1.5Ristiviite: 30PF26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko1 1 / 2 "
Lisää pituus2.25 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 1 / 2-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83304-1.5 Precision 8 Pitch vapaasti juokseva sisäosa, 1 1/2 tuuman pora, 2.25 tuuman pituus
€49.77 / yksikkö