Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83301-1.5L Precision 8 Pitch lukitussisäke, 1 9/64 tuuman pora, 1.688 tuuman pituus | AF9PGB 30PF43

CHRISLYNN 83301-1.5L Precision 8 Pitch lukitussisäke, 1 9/64 tuuman pora, 1.688 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF9PGB Malli: 83301-1.5LRistiviite: 30PF43

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 9 / 64 "
Lisää pituus1.688 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 1 / 8-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83301-1.5L Precision 8 Pitch lukitussisäke, 1 9/64 tuuman pora, 1.688 tuuman pituus
€51.25 / yksikkö