Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83183 Precision Insert, Metric, Small Packs, 57/64 Inch Drill, 33mm Insert Length, 304 SS | AF9PGQ 30PF56

CHRISLYNN 83183 Tarkkuussisäke, metrinen, pienet pakkaukset, 57/64 tuuman pora, 33 mm:n sisäosan pituus, 304 SS

Varastossa
Tuote: AF9PGQ Malli: 83183Ristiviite: 30PF56
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
€12.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kierre
Poran koko57 / 64 "
Lisää pituus33mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM22 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Saatavana vapaasti pyörivänä ja lukittavana versiona.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83183 Tarkkuussisäke, metrinen, pienet pakkaukset, 57/64 tuuman pora, 33 mm:n sisäosan pituus, 304 SS
€12.89 / yksikkö