Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83176LH Precision Insert, Metric, Left Handed, 23/32 Inch Drill, 27Mm Length, 4PK | AF9PMC 30PG71

CHRISLYNN 83176LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 23/32 tuuman pora, 27 mm:n pituus, 4PK

Varastossa
Tuote: AF9PMC Malli: 83176LHRistiviite: 30PG71
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
€158.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vasemmanpuoleinen lisäosa
Poran koko23 / 32 "
Lisää pituus27mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM18 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83176LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 23/32 tuuman pora, 27 mm:n pituus, 4PK
€158.79 /pakkaus