Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83171LH Tarkkuussisäke, Metrinen, Vasenkätinen, 31/64 tuuman pora, 18 mm pituus, 6PK | AF9PLX 30PG66

CHRISLYNN 83171LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 31/64 tuuman pora, 18 mm:n pituus, 6PK

Varastossa
Tuote: AF9PLX Malli: 83171LHRistiviite: 30PG66
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
€211.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vasemmanpuoleinen lisäosa
Poran koko31 / 64 "
Lisää pituus18mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM12 x 1.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83171LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 31/64 tuuman pora, 18 mm:n pituus, 6PK
€211.09 /pakkaus