Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 82193 Precision Professional Kit, Giant, Metric, 1 13/64 Drill, 4 Peices | AF9PEJ 30PF03

CHRISLYNN 82193 Precision Professional Kit, jättiläinen, metrinen, 1 13/64 pora, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AF9PEJ Malli: 82193Ristiviite: 30PF03
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
€834.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kierteen lisäyssarja
Poran koko1 13 / 64 "
Kierteen kokoM30 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.76
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu korjaamaan vaurioituneet säikeet nopeasti ja luomaan tuoreet langat muovivalumuotteihin
    • Sisältää 4 kappaletta M30 x 2 iskuja ja tärinää kierteiset insertit, M30 x 2 HSS STI -liitin napauttaa ja yhdistetty asennus / tang-katkaisu työkalu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 82193 Precision Professional Kit, jättiläinen, metrinen, 1 13/64 pora, 4 kpl
€834.30 / yksikkö