Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 82134LH Precision Standard Industrial Kit, Imperial, vasenkätinen, 57/64 tuuman pora | AF9PJZ 30PG21

CHRISLYNN 82134LH Precision Standard Industrial Kit, Imperial, vasenkätinen, 57/64 tuuman pora

Varastossa
Tuote: AF9PJZ Malli: 82134LHRistiviite: 30PG21

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€460.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Poran koko57 / 64 "
Kierteen koko7 / 8-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5435
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 86134LH Napauta 7 / 8-14, (1 kpl)
    • 83134LH Aseta 7 / 8-14, (2 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 82134LH Precision Standard Industrial Kit, Imperial, vasenkätinen, 57/64 tuuman pora
€460.04 / yksikkö