Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 64976 Master Total Kit, Heavy Duty, Metric Fine | AG8YEM

CHRISLYNN 64976 Master Total Kit, Heavy Duty, Metric Fine

Varastossa
Tuote: AG8YEM Malli: 64976

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€708.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kierteen lisäyssarja
MateriaaliHiiliteräs
KokoM4 x 0.7, M8 x 1, M10 x 1.25, M12 x 1.25, M14 x 1.5
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiRock Solid -sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.63
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 65963 Aseta M4x0.7, (4 kpl)
    • 66166 Aseta M8x1, (4 kpl)
    • 66167 Aseta M10x1.25, (3 kpl)
    • 66169 Aseta M12x1.25, (3 kpl)
    • 66170 Aseta M14x1.5, (3 kpl)
    • 67763 Kiinteä työkalu, (1 kpl)
    • 67866 Kiinteä työkalu, (1 kpl)
    • 67867 Kiinteä työkalu, (1 kpl)
    • 67869 Kiinteä työkalu, (1 kpl)
    • 67870 Kiinteä työkalu, (1 kpl)
    • 63163 Napauta M8x1.25, (1 kpl)
    • 63166 Napauta M14x1.5, (1 kpl)
    • 63167 Napauta M16x1.5, (1 kpl)
    • 63169 Napauta M18x1.5, (1 kpl)
    • 63170 Napauta M20x1.5, (1 kpl)
    • 81017 Porakruunukirjain I, (1 kpl)
    • 81023 Poranterä 37/64, (1 kpl)
    • 81030 Poranterä 1/2, (1 kpl)
    • 81080 Poranterä 21/32, (1 kpl)
    • 81082 Poranterä 47/64, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 64976 Master Total Kit, Heavy Duty, Metric Fine
€708.27 / yksikkö