Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-56-22 Liekinkestävät sukat Unisex Yksi koko Musta PR | AH3QFB 32XU85

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-56-22 Palonkestävät sukat Unisex One Size Black PR

Varastossa
Tuote: AH3QFB Malli: CX-56-22Ristiviite: 32XU85

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiekinkestävät sukat
VäriMusta
Kankaan paino7.7 oz.
Vaarariskiluokka (HRC)0
MateriaaliHiiliaramidisekoitus
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CX-56-22 Palonkestävät sukat Unisex One Size Black PR
€102.76 / yksikkö