CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-S Arc Flash -haalari Haalari Navy S | AH2AAD 23TN76

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-S Arc Flash -haalarisarja Navy S

Varastossa
Tuote: AH2AAD Malli: AG-12-CV-SRistiviite: 23TN76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,195.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -vaatepaketti
ATPV-luokitus12.0 cal./cm2
VäriLaivasto
Sopii rinnan kokoon36 "- 38"
Sopii vyötärön kokoon28 "- 30"
Vaarariskiluokka (HRC)2
sisäsauma31.75 "
MateriaaliFR-puuvillasekoite (88% puuvillaa, 12% nailonia)
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-M Arc Flash -haalari Haalari M | AB7KPQ 23TN77 AG-12-CV-M12 cal./cmò²40 "- 42"32 "- 34"31.5 "M€1,195.88
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-L Arc Flash -haalari Haalari Laivastonsininen L | AB7KPR 23TN78 AG-12-CV-L12 cal./cmò²44 "- 46"36 "- 38"31.25 "L€1,195.88
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-XL Arc Flash -haalari Haalari Navy Xl | AB7KPT 23TN79 AG-12-CV-XL12 cal./cmò²48 "- 50"40 "- 42"32 "XL€1,195.88
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-2XL Arc Flash -haalarin haalari tummanharmaa 2xl | AF7ZFK 23TN80 AG-12-CV-2XL12 cal./cm252 "- 54"44 "- 46"32.125 "2XL€966.55
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-3XL Arc Flash -haalarisarja Navy 3xl | AF7ZFL 23TN81 AG-12-CV-3XL12 cal./cm256 "- 58"48 "- 50"32.375 "3XL€1,021.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-S Arc Flash -haalarisarja Navy S
€1,195.88 / yksikkö