Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-SUOJA-ASUS 234-PBI22 Lämmönkestävät käsineet Pbi / kevlar Pr | AA8TJQ 19TU12

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 234-PBI22 Lämmönkestävät Käsineet Pbi/kevlar Pr

Varastossa
Tuote: AA8TJQ Malli: 234-PBI22Ristiviite: 19TU12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
pinnoitePBI-polymeeri
PäällystysPBI-polymeeri
VäriKulta / keltainen
LäimäysSuoraan
LeikkausGunn
Kankaan paino22 oz.
Pituus14 "
Liner-materiaaliVilla
MateriaaliPBI / Kevlar (oikea)
Maks. Lämpötila600-astetta F
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6216004000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoitePäällystysVäriKankaan painoMateriaaliMaks. LämpötilaHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 234-ZP -lämmönkestävät käsineet Zetexplus Tan Pr | AF6KVL 19TU15 234-ZPEnsiluokkainen vermikuliittiEnsiluokkainen vermikuliittiRusketus35 oz.ZetexPlus (oikea)2000-astetta F€134.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 234-PBI22 Lämmönkestävät Käsineet Pbi/kevlar Pr
€182.69 / yksikkö