Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-SUOJA-ASUS 174-KV Lämmönkestävät lapaset Kevlar Yellow Pr | AF6KVK 19TU13

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 174-KV Lämmönkestävät Rukkaset Kevlar Keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AF6KVK Malli: 174-KVRistiviite: 19TU13

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät lapaset
VäriKeltainen
LäimäysSuoraan
LeikkausGunn
Kankaan paino19 oz.
Pituus14 "
Liner-materiaaliVilla
MateriaaliKevlar (oik.)
Maks. Lämpötila600-astetta F
KokoL
Peukalon tyyliKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6216009000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 174-KV Lämmönkestävät Rukkaset Kevlar Keltainen Pr
€81.49 / yksikkö