Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 Katkaisutyökalu laajennettu 4 tuuman 11 asennossa | AH7LWX 36WC33

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 katkaisutyökalu, pidennetty 4 tuumaa, 11 asento

Varastossa
Tuote: AH7LWX Malli: CP9116Ristiviite: 36WC33
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
€285.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Extended Cut Off -työkalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.00
CFM @ täysi kuorma4.0
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus14,000 rpm
SuojamateriaaliTeräs
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP1 hv
VivutyyppiTurvallisuus
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus14.75 "
Vaadittu paine90 psi
VakionopeussovellusEi
Karan halkaisija.3 / 8 "
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3715
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pyörän paksuus: 1/8 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 katkaisutyökalu, pidennetty 4 tuumaa, 11 asento
€285.48 / yksikkö